• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBB D25-5 Werkzeughalter für Bohrstangen mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: 6862222
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6862222
    EAN / GTIN 7291075361933
    Herstellernummer 6862222
    L-Nummer L23990 178

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schafthöhe (H) 24 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5 mm
    • Schafthöhe (H) 24 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb