Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig in Werkzeugrucksack, Anzahl Teile: 91

Artikel-Nr.: 686016 91
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 59
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 686016 91
EAN / GTIN 4067263117650
Herstellernummer 686016 91

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

Lieferumfang:

Messschieber: 1 St. Nr. 410625 Gr. 150
Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462014 Gr. 3
Doppelmaulschlüssel: je 1 St. Nr. 610950 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz lang mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9 (1,5 – 10 mm)
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 Gr. 6 (29-teilig)
Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3, 4, 7
Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668401 Gr. 0, 1, 2
Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250
Flachrundzange gebogen: 1 St. Nr. 713595 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300
Rollgabelschlüssel: 1 St. Nr. 813961 Gr. 200
Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160
LED-Taschenlampe: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
Bitsortiment 31-tlg.: 1 St. Nr. 675592 Gr. 31
Bithalter: 1 St. Nr. 676668 Gr. 60
Textil Werkzeugrucksack: 1 St. Nr. 692267 Gr. 1

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb