• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handhydraulik-Stapler

Artikel-Nr.: 6856
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Gabelhubwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6856
Kopieren
EAN / GTIN 4017976068565
Kopieren
Herstellernummer 6856
Kopieren
L-Nummer L90070 14
Kopieren
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand 585 mm. Gabelbreite 160 mm. Hub pro Deichselschlag 12,5 mm. 2 Jahre Garantie.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1000
Gesamtlänge (mm): 1600
Gesamtbreite (mm): 794
Gesamthöhe (mm): 2010
Hubbereich (mm): 88 - 1500
Gabellänge (mm): 1150
Gabelbreite (mm): 160
Tragbreite (mm): 540
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 150 x 40
Gabelrolle Material: Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 70

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb