Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand 585 mm. Gabelbreite 160 mm. Hub pro Deichselschlag: 20 mm. 2 Jahre Garantie.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Gesamtlänge (mm): 1600
Gesamtbreite (mm): 794
Gesamthöhe (mm): 2010
Hubbereich (mm): 88 - 1500
Gabellänge (mm): 1150
Gabelbreite (mm): 160
Tragbreite (mm): 540
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 150 x 40
Gabelrolle Material: Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 70