• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Set 2.8.8 18V Akku-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 685200000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 685200000
    EAN / GTIN 4061792210639
    Herstellernummer 685200000
    L-Nummer L01750 663

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4″ Innensechskant und 200 Nm
    • Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

      Lieferumfang
    • Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 2 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb