• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Set 2.8.6 18V Akku-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 685198000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685198000
EAN / GTIN 4061792210615
Herstellernummer 685198000
L-Nummer L01750 670

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4″ Innensechskant und 200 Nm
  • Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L: Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber für universelle Einsatzbereiche

    Lieferumfang
  • Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb