• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Set 2.2.5 18V BS+SGS LTX Q

Artikel-Nr.: 685186000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685186000
EAN / GTIN 4061792201682
Herstellernummer 685186000
L-Nummer L01750 1430

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q: 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten. Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer. Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
  • 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

    Lieferumfang
  • Akku-Bohrschrauber BS 18, Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q, 2 LiPower Akku-Pack (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 165 L, Grasmesser 11,5 cm, Strauchmesser 20 cm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb