• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwinden-Stapler

Artikel-Nr.: 6851
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Gabelhubwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6851
EAN / GTIN 4017976068510
Herstellernummer 6851
L-Nummer L90070 1

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. Gabelbreite 75 mm. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand: 400 mm. Hub pro Kurbelumdrehung: 40 mm. 2 Jahre Garantie

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamtlänge (mm): 1350
Gesamtbreite (mm): 725
Gesamthöhe (mm): 2030
Hubbereich (mm): 90 - 1560
Gabellänge (mm): 800
Gabelbreite (mm): 75
Tragbreite (mm): 170-690
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 150 x 40
Gabelrolle Material: Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 47

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb