• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 G2 Stiefel S2 schwarz/rot Weite 11 Größe 50

Artikel-Nr.: 6850850
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 50
Farbe schwarz / rot
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6850850
EAN / GTIN 4031101806693
Herstellernummer 6850850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 G2
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Schutzklasse: S2
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 50
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 G2
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb