• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 G2 Stiefel S2 schwarz/rot Weite 11 Größe 47

Artikel-Nr.: 6850847
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 47
Farbe schwarz / rot
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6850847
EAN / GTIN 4031101806662
Herstellernummer 6850847

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 G2
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Schutzklasse: S2
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 47
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 G2
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb