• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 G2 Stiefel S2 schwarz/rot Weite 11 Größe 43

Artikel-Nr.: 6850843
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 43
Weite 11
Farbe schwarz / rot
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6850843
EAN / GTIN 4031101806624
Herstellernummer 6850843
L-Nummer L01670 1577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 G2
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Schutzklasse: S2
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 43
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 G2
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb