• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg mit Sicherungstüre und Steigschutzschiene

Artikel-Nr.: 68507
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Überstieg

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 68507
    EAN / GTIN 4031405685079
    Herstellernummer 068507

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Gitterrost
    • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
    • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
    • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
    • Automatisch schließend durch verdeckt liegende Federmechanik
    • Darf nur an Stahl/Edelstahl Steigleitern montiert werden
    • Mit vormontierter Steigschutzschiene, inkl. oberer und unterer lösbarer Endsicherung

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb