• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 G2 Sandalen S1 schwarz/rot Weite 12 Größe 44

Artikel-Nr.: 6848944
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz / rot
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6848944
EAN / GTIN 4031101807409
Herstellernummer 6848944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 G2
  • Produkttyp: Sandalen
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 44
  • Verschluss: Klettverschluss
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 G2
  • Weite: 12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb