• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 G2 Sandalen S1 schwarz/rot Weite 14 Größe 43

Artikel-Nr.: 6848043
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1
    EU-Schuhgröße 43
    Farbe schwarz / rot
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6848043
    EAN / GTIN 4031101807577
    Herstellernummer 6848043

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Sicherheitsschuh
    • Produktname: uvex 1 G2
    • Produkttyp: Sandalen
    • Farbe (Filter): schwarz/rot
    • Schutzklasse: S1
    • Geschlecht: Damen/Herren
    • Größe: 43
    • Verschluss: Klettverschluss
    • Marke: uvex
    • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
    • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
    • Obermaterial: Mikrovelours
    • Rutschhemmung: SRC
    • Sohle: uvex 1 G2
    • Weite: 14

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb