• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitswinterstiefel (Form C) JORIS GTX S3 CI, Größe 41

Artikel-Nr.: 68461-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie JORIS
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    EU-Schuhgröße 41
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 68461-41
    EAN / GTIN 4030839226469
    Herstellernummer 68461-41
    L-Nummer L00790 3138

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
    • GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb