• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EPGT 03X101-F1P IC908 Rhombische 75°-Wendeschneidplatte mit positiver Freifläche zum Feinschlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 6837458
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6837458
EAN / GTIN 7291075348538
Herstellernummer 6837458
L-Nummer L23950 185

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F1P, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidkantenlänge (L) 3.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm

Merkmal:

  • Spanformer F1P
  • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 3.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 1.9 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.57 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.39 mm
  • Maximaler Vorschub 0.05 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.01 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb