• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hubtischwagen

Artikel-Nr.: 6837
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Hubtischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6837
EAN / GTIN 4017976068374
Herstellernummer 6837
L-Nummer L90070 12

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. Doppelschere für besonders großen Hubbereich. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Hubbereich (mm): 440 - 1575
Nutzflächenlänge (mm): 1010
Nutzflächenbreite (mm): 520
Gesamtlänge (mm): 1275
Gesamtbreite (mm): 520
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 150

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb