• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifstift kunstharzgebunden 8x16-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 682101
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 682101
EAN / GTIN 9003176821012
Herstellernummer 682101

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Edelstahl und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 36 Q4 B0
  • Abmessung (D x T - S x L): 8 x 16 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Stärke: 16 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Aufgrund chemisch reiner Bindung speziell für Werkstoffe aus Edelstahl geeignet
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet

Verwendung:

  • Für Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 36 für Grobschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Besonderheiten:
  • Geringe Schlagempfindlichkeit für mehr Komfort
  • Perfekte Zusammensetzung für Edelstahl
  • Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb