• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCMW 11T308-M2 IB20H Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatten mit 2 CBN-Schneiden für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl, Sintermetallen und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 6820949
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6820949
    EAN / GTIN 7291075283693
    Herstellernummer 6820949
    L-Nummer L24270 169

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

    Merkmal:

    • Spanformer M
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 11.6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
    • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb