• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg-Edelstahl-V2A

Artikel-Nr.: 68181
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68181
EAN / GTIN 4031405681811
Herstellernummer 068181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1000 mm
  • Lichte Länge: 880 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb