Werkzeugkoffersortiment „XXL III electric“ 100-teilig, Anzahl Werkzeuge: 100

Artikel-Nr.: 680530 100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung XXL III electric
Anzahl Teile 100
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz; 6-kant-Schraubendreher
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680530 100
EAN / GTIN 4010995441289
Herstellernummer 05138070002

Beschreibung

Ausführung:

Umfangreiches Elektriker Werkzeugsortiment in einem schlagfesten Trolley-Koffer. 2 große Räder lassen den Koffer auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände komfortabel und leichtgängig rollen. Mit Ausklappen der 4 seitlichen Beine wird eine erhöhte Entnahmeposition von Werkzeugen aus dem Koffer ermöglicht, zudem dient der Koffer als rutschsicherer Tritt.

Vorteil:

Koffer Highlights:
  • Verwendung als rutschsicherer Tritt.
  • Fixierpunkte für magnetische Arbeitsleuchte.
  • Mobile Werkbank mit Mess- und Sägehilfe.
  • Trolley-Funktion mit ausziehbarem Teleskopgriff.
  • Dämpfer verhindern ungewolltes Schließen.
  • Bietet viel Platz für Zusatzwerkzeug.

Lieferumfang:

VDE-Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Gr. 3,5; 5,5; 6,5
VDE-Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Gr. 1; 2
VDE-PlusMinus Schraubendreher für PZ-Schlitz: je 1 St. Gr. 1; 2
Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz: 1 St. Gr. 3,5
Elektriker Wasserwaage: 1 St. Gr. 400 mm
Elektriker Gliedermaßstab: 1 St. Gr. 2 m
Dübellochschläger Set: 1 St.
Werkzeug Set slimVario® electric: 1 St.
6kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher Satz im Halter: 9-teilig (Gr. 1,5 – 10 mm)
Universalschlüssel: 1 St.
Automatische Abisolierzange: 1 St. Gr. 0,03 – 16 mm2
Crimpzange für Aderendhülsen: 1 St. Gr. 0,08 – 16 mm2
Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Kontakte: 1 St. Gr. 0,5 – 6 mm2
VDE-Kabelschere: 1 St. Gr. 180 mm
VDE-Flachrundzange gerade: 1 St. Gr. 200 mm
VDE-Seitenschneider: 1 St. Gr. 160 mm
VDE-Hochleistungsseitenschneider BiCut®: 1 St. Gr. 200 mm
VDE-Installationszange TriCut: 1 St. Gr. 170 mm
Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813770 Gr. 250
Abmantelungsmesser für Kabel: 1 St. Gr. 4 – 28 mm
Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht: 1 St.
Elektriker Hammer: 1 St. Gr. 300 g
Elektriker Bügelsäge: 1 St. Gr. 150 mm
Spannungsprüfer: 1 St.
Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm: 1 St.
Flaschenöffner Softfinish®: 1 St.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Werkzeugkoffersortiment „XXL III electric“ 100-teilig, Anzahl Werkzeuge: 100

Werkzeugkoffersortiment „XXL III electric“ 100-teilig, Anzahl Werkzeuge: 100

auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
1.862,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
149,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
142,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
46,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
62,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
236,90 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
218,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
792,00 €
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz; 6-kant-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Anzahl Teile 100 15 9 12 24 22 70
Gewicht 3,8 kg 11 kg
Herstellerbezeichnung XXL III electric
IP-Schutzart IP X4 IP X4
Produktart Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb