Elektriker-Competence Werkzeugkoffer XL 80-teilig

Artikel-Nr.: 680520
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Elektriker Competence XL
IP-Schutzart IP 67
Länge 510 mm
Breite 419 mm
Höhe 215 mm
Anzahl Teile 80
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Herstellernummer 40523

Beschreibung

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Umfangreiches Elektriker Werkzeugsortiment in einem schlagfesten Koffer aus Polypropylen mit Tragegurt.

Lieferumfang:

VDE Steckschlüssel-Schraubendreher: Je 1 St. Gr. 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE-Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Gr. 1; 2
VDE-Schraubendreher für Pozidriv: Je 1 St. Gr. 1; 2
VDE-Schraubendreher für Schlitz: Je 1 St. Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5
VDE-PlusMinus Schraubendreher für Phillips-Schlitz: Je 1 St. Gr. 1; 2
VDE-PlusMinus Schraubendreher für Pozidriv-Schlitz: Je 1 St. Gr. 1; 2
Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Gr. 3
VDE Bit-Magazinhalter LiftUp gemischt, für Phillips; für Pozidriv; für Schlitz: 7-teilig
VDE TriCut Installationszange: 1 St.
VDE BiCut Hochleistungsseitenschneider: 1 St.
VDE Kombizange: 1 St. Gr. 180 mm
VDE Seitenschneider: 1 St. Gr. 180 mm
VDE Flachrundzange gerade: 1 St. Gr. 200 mm
VDE Flachrundzange gebogen: 1 St. Gr. 200 mm
VDE Wasserpumpenzange: 1 St. Gr. 250 mm
Volt Detector 230 – 1000 V AC: 1 St.
Automatische Abisolierzange: 1 St. Gr. 0,2 – 6,0 mm²
Crimpzange für Aderendhülsen: 1 St. Gr. 0,14 – 14 mm²
Abmantelmesser für Kabel: 1 St. Gr. 4 – 28 mm
Feinmechaniker Seitenschneider: 1 St. Gr. 125 mm
Bit-Sortiment gemischt, für Phillips; für Pozidriv; für Innen-Torx®; für Schlitz: 1 St. 31-teilig
Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher Satz: 9-teilig (Gr. 1,5 – 10 mm)
Schraubendreher für Schlitz: 1 St. Gr. 12
Schaltschrankschlüssel: 1 St.
Kunststoff-Gliedermaßstab: 1 St.
Wasserwaage, ABS-Kunststoff: 1 St. Gr. 200 mm

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektriker-Competence Werkzeugkoffer XL 80-teilig

Elektriker-Competence Werkzeugkoffer XL 80-teilig

auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
1.262,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
173,00 €
Anzahl Teile 80 20
Breite 419 mm 294 mm
Herstellerbezeichnung Elektriker Competence XL
Höhe 215 mm 61 mm
Länge 510 mm 510 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb