• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm mit Geländeransatz

Artikel-Nr.: 68050
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68050
EAN / GTIN 4031405680500
Herstellernummer 068050
L-Nummer L90110 1151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig, mit Geländeransatz
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Gesamtlänge: 1.600 mm
  • Nutzlänge: 1.200 mm
  • 1 VE = 1 Stück

Merkmal:

  • Länge: 1600 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb