• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 x-craft Stiefel S1 PL 68014 schwarz Weite 14 Größe 36

Artikel-Nr.: 6801436
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 36
Weite 14
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6801436
EAN / GTIN 4066853009825
Herstellernummer 6801436

Beschreibung

Beschreibung:

Direkt vom Markt inspiriert, ist die sportliche uvex 1 x-craft Sicherheitsschuhrange bei leichten Anwendungen im Handwerk, in Industrie und in der Logistik einfach next level. , Der uvex 1 x-craft ist für Macher:innen konzipiert und unterstützt in jeder Lage und in jeder Tätigkeit. Volle Unterstützung und Flexibilität sind durch die Sohle mit uvex bionom x und integrierter flexzone im Vorfußbereich garantiert. Außerdem besitzt der uvex 1 x-craft ein next level an Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität dank der dynamischen Überkappe, technologischer Obermaterialien und der perforierten Zungenkonstruktion. Die i-PUREnrj planet Zwischensohle sorgt für die konsequente Energierückgabe mit 15% Regranulatanteil., Egal ob Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation, der uvex 1 x-craft ist einfach - the next level Sicherheitsschuh.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb