• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 x-craft Stiefel S1 PL 68012 schwarz Weite 11 Größe 49

Artikel-Nr.: 6801249
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
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
Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 49
Weite 11
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6801249
EAN / GTIN 4066853009771
Herstellernummer 6801249

Beschreibung

Beschreibung:

Direkt vom Markt inspiriert, ist die sportliche uvex 1 x-craft Sicherheitsschuhrange bei leichten Anwendungen im Handwerk, in Industrie und in der Logistik einfach next level. , Der uvex 1 x-craft ist für Macher:innen konzipiert und unterstützt in jeder Lage und in jeder Tätigkeit. Volle Unterstützung und Flexibilität sind durch die Sohle mit uvex bionom x und integrierter flexzone im Vorfußbereich garantiert. Außerdem besitzt der uvex 1 x-craft ein next level an Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität dank der dynamischen Überkappe, technologischer Obermaterialien und der perforierten Zungenkonstruktion. Die i-PUREnrj planet Zwischensohle sorgt für die konsequente Energierückgabe mit 15% Regranulatanteil., Egal ob Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation, der uvex 1 x-craft ist einfach - the next level Sicherheitsschuh.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb