• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit metallgebundenem Diamant für den Nassschliff 150 x 12 x 20 mm 12 - 10

Artikel-Nr.: 679952
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 679952
    EAN / GTIN 9003176799526
    Herstellernummer 679952

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D64 - D46. Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden. Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

    Merkmal:

    • Form: 1A1
    • Korngröße: 54
    • Spezifikation : 12 - 10
    • Abmessung (D x T x H): 150 x 12 x 20 mm
    • Durchmesser: 150 mm
    • Stärke: 12 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkstoffeignung: Hartmetall

    Vorteil:

    • Beste Schneidenqualität
    • Sehr hohe Standzeiten
    • Hohe Kantenhaltigkeit

    Verwendung:

    • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb