Leírás:
Ezzel a csiszolás gyémánttárcsával a fa- és fémipar összes keményfém vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Köszörűkorong készletek teljes megmunkáláshoz gyémánt szemcseméret tartományban D64 - D46. Fontos: Csak mély csiszolásban használható. A szemcseméret, a koncentráció és a kötés tökéletes kombinációja rendkívül hosszú élettartamot és profilpontosságot biztosít.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1A1
- Gabonaméret: 54.
- Specifikáció: 10 - 6
- Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 10 x 20 mm
- Átmérő: 100 mm
- Vastagság: 10 mm
- Furat: 20 mm
- Anyagalkalmasság: Keményfém
Előny:
- A legjobb élvonalbeli minőség
- Nagyon hosszú élettartam
- Magas élvisszatartás
Felhasználás:
- A csiszolás minden keményfém vágószerszám a fa- és fémipar, valamint a különböző nyírókések