• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit metallgebundenem Diamant für den Nassschliff 75 x 10 x 20 mm 10 - 6

Artikel-Nr.: 679936
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 679936
EAN / GTIN 9003176799366
Herstellernummer 679936

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D64 - D46. Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden. Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Merkmal:

  • Form: 1A1
  • Korngröße: 54
  • Spezifikation : 10 - 6
  • Abmessung (D x T x H): 75 x 10 x 20 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Verwendung:

  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb