• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebunden Diamant für den Trockenschliff 150 x 23 x 20 mm 5 - 4

Artikel-Nr.: 679671
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 679671
EAN / GTIN 9003176796716
Herstellernummer 679671

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im Diamant-Korngrößenbereich D181 - D64. Diamantscheiben besitzen im Vergleich zu Siliciumcarbidscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Form: 12A2F SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 5 - 4
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 23 x 20 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 23 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für den Trockenschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermessern

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb