• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerscheibe QUICK-CHANGE 50 mm 28N gerade ZA 80 Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 679663
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 679663
    EAN / GTIN 9003176796631
    Herstellernummer 679663
    L-Nummer L50140 2903

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS Fächerscheiben eignen sich für das Bearbeiten von Stahl und Edelstahl. Insbesondere an schwer zugänglichen Stellen finden diese Werkzeuge ein breites Anwendungsspektrum. Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.

    Merkmal:

    • Form: 28N MINIDISC
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: STANDARD
    • Spezifikation : ZA 80 Q- B
    • Durchmesser: 50 mm
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Maß: D
    Abmessung: 50
    E-Class: 21011313
    Linie: STANDARD
    Schleifmittel: Zirkonkorund
    Körnung: 80
    Form: geradem Kunststoffträgerkörper
    Spezifikation: ZA 80 Q- B
    Durchmesser: 50 mm
    Korngröße: 80
    Vs / max: 50 m/s
    Bruttogewicht: 0.016 kg
    Nettogewicht: 0.016 kg
    Werkstoffeignung: INOX;2IN1;Stahl
    Produktlinie: Standard
    Auslobung: 2in1

    Vorteil:

    • Schnellspannsystem für einen schnellen und komfortablen Werkzeugwechsel
    • Aufnahme Typ R

    Verwendung:

    • Für das Bearbeiten und Verfeinern schwer zugänglicher Stellen auf Stahl und Edelstahl mit Miniwinkelschleifern

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb