• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge KONVEXKLINGE 679, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 679.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 679.50
EAN / GTIN 4002632909481
Herstellernummer 679.50
L-Nummer L60170 431

Beschreibung

Beschreibung:

Die KONVEXKLINGE NR. 679 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32 mm lang, 7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 679 ist unter der Bestellnummer 679.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb