• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winteroverall Schwarz/Gelb D112

Artikel-Nr.: 678719779933D112
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz / gelb
    Konfektionsgröße DE 112
    Produktart Overall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 678719779933D112
    EAN / GTIN 7330509563533
    Herstellernummer 678719779933D112

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Taschen
    Gesäßtasche mit Balg und Patte
    Zollstocktasche mit Zusatztasche
    Beintasche mit Patte
    Kniepolstertaschen, Kniepolstertaschen innenliegend
    Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleecefutter
    Vordertaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
    Innentasche mit Reißverschluss

    Details
    Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
    Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
    Verschweißte Nähte
    Abnehmbare Kapuze mit Warmfutter
    Gummizug an der Taille

    Innenfutter
    Steppfutter

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln

    Abschluss
    Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug

    Reflex
    Reflexmaterial an Schultern, Ärmeln und Beinen

    Frontverschluss
    Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    Winteroverall

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
    • Nicht High Vis zertifiziert
    • EN 343, Klasse 3.1
    • EN 342

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb