• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winteroverall Marineblau/Schwarz C52

Artikel-Nr.: 678519778999C52
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 52
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 678519778999C52
EAN / GTIN 7330509228135
Herstellernummer 678519778999C52
L-Nummer L00980 965

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Taschen
Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
Kniepolstertaschen innenliegend
Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss
Handytasche innen
Vordertaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
Innentasche mit Reißverschluss

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
Verschweißte Nähte
Balg am Rücken
Stretch-Einsatz am Rücken
Gummizug an der Taille

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Stretch-Einsatz am Rücken, Warm gefüttert, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln

Abschluss
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss

Reflex
Reflektierende Details am Bein, Reflexmaterial vorne, an den Ärmeln und auf der Kapuze

Frontverschluss
Windleiste innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Ein Overall, der Ihren Arbeitsalltag einfacher und effizienter macht
  • Schön und praktisch, dass hinten keine Lücke entsteht, wenn man sich nach vorne beugt
  • Wind- und wasserdichtes Shell-Material
  • Verschweißte Nähte und Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
  • Weitere großartige Merkmale sind Zwei-Wege-Reißverschlüsse an der Vorderseite und an den Beinen
  • Kniepolstertaschen innen und abnehmbare Kapuze

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
  • EN 343, Klasse 3.1
  • EN 342

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb