• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PG-Stufenbohrer 6 - 37mm 12 Stufen

Artikel-Nr.: 678014
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 678014
    EAN / GTIN 3148516780140
    Herstellernummer 678014
    L-Nummer L60130 1875

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
    • Vorbohren nicht erforderlich
    • Kreuzschliff: selbstzentrierend
    • geringer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
    • Besserer Spanauswurf
    • Vibrationsärmer, leiser
    • Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
    • Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser

    Merkmal:

    • D [mm]: 10 L [mm]: 100
    • Gewicht in Gramm: 300
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb