• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FOCUS 2.0 Stiefel S3 67703 schwarz Weite 11 Größe 36

Artikel-Nr.: 6770336
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 36
Weite 11
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6770336
EAN / GTIN 3523990002221
Herstellernummer 6770336

Beschreibung

Beschreibung:

Die Produktlinie FOCUS ist sehr vielseitig, robust und wirtschaftlich. Sie wurde für die Anforderungen in der Bauindustrie (Gebäude-Ausbau) und in der Leichtindustrie konzipiert. Mit einer Sohle aus doppelt verdichtetem PU kommen hier die neuesten Technologien zur Anwendung, um den Trägern optimale Eigenschaften zu bieten.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb