• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Runde Werkstattfeile 8″, 200x8 mm

Artikel-Nr.: 6770190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6770190
EAN / GTIN 4010886677018
Herstellernummer 6770190
L-Nummer L60160 3115

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit PVC-Griff
  • Ausführung nach DIN 7261 Form F

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffmaterial: PVC
  • Hieb: 2
  • Nenndurchmesser [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb