Verbindungsstück mit Schnellkupplung für Maschinenschrauber 2/4

Artikel-Nr.: 676900 2/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 784 C
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 50 mm
Sechskant-Abtrieb C 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676900 2/4
EAN / GTIN 4013288008053
Herstellernummer 05042760001

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verbindung von Bits mit Betätigungswerkzeugen oder Schraubern, die einen 1/4, 3/8 oder 1/2 Zoll Antriebsvierkant haben.
Mit Schnellwechselkupplung; für Maschinenschrauber.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb