{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
ganze Länge | 47 mm | |
Sechskant-Abtrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) | |
maschinentauglich | ja | |
Produktart | Bithalter |
Artikelnummer | 676880 4/4 | |
EAN / GTIN | 4045197880710 | |
Herstellernummer | 676880 4/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Verbindungsstück mit Schnellkupplung für Maschinenschrauber, 45° schwenkbar, Typ: 4/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 132 Stück sofort lieferbar
20,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 165 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 881 Stück sofort lieferbar
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
13,25 €
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ganze Länge | 47 mm | 25 mm | 23 mm | 40 mm |
maschinentauglich | ja | |||
Sechskant-Abtrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) | C 6,3 (1/4 Zoll) | C 6,3 (1/4 Zoll) | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Produktart | Bithalter | Bithalter | Bithalter | Bithalter |