Verbindungsstück mit Schnellkupplung 45° schwenkbar, Typ: 4/4

Artikel-Nr.: 676870 4/4
Rabatt
13,25 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 40 mm
Sechskant-Abtrieb C 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676870 4/4
EAN / GTIN 4045197880703
Herstellernummer 676870 4/4

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verbindung von Bits mit Betätigungswerkzeugen oder Schraubern, die einen 1/4, 3/8 oder 1/2 Zoll Antriebsvierkant haben.
Mit Federring und Schnellwechselkupplung. Verbindungsstück 45° schwenkbar zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Verbindungsstück mit Schnellkupplung 45° schwenkbar, Typ: 4/4

Verbindungsstück mit Schnellkupplung 45° schwenkbar, Typ: 4/4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
13,25 €
10,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 802 Stück sofort lieferbar
6,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 716 Stück sofort lieferbar
9,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 121 Stück sofort lieferbar
20,00 €
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3 D 6,3 D 6,3 D 6,3
ganze Länge 40 mm 25 mm 23 mm 47 mm
Sechskant-Abtrieb C 6,3 (1/4 Zoll) C 6,3 (1/4 Zoll) C 6,3 (1/4 Zoll) C 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Bithalter Bithalter Bithalter Bithalter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb