Verbindungsstück mit Verriegelungssystem 8/4

Artikel-Nr.: 676830 8/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 002 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 27 mm
Sechskant-Abtrieb C 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676830 8/4
EAN / GTIN 4045197515605
Herstellernummer 676830 8/4

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verbindung von Bits mit Betätigungswerkzeugen oder Schraubern, die einen 1/4, 3/8 oder 1/2 Zoll Antriebsvierkant haben.
Mit Verriegelungssystem, verhindert ungewolltes Lösen oder Verlieren der Bits.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb