Magazin-Einhand-Knarre mit 1/4 Zoll Bits im Textil-Gürtelhalter

Artikel-Nr.: 676770
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK Pistol RA 4
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 150 mm
Ausführung Griff abgewinkelt
drehbare Kappe nein
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf ja
mit Ratschengriff ja
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676770
EAN / GTIN 4013288187406
Herstellernummer 05051031001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen. Mit Ratschenfunktion über Umschaltring für Rechts- und Linksanzug und Feststellung. Integriertes Magazin für 6 Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3.

Inhalt:

Je 1 Stück:
für Phillips Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25
für Pozidriv Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
für Innen-Torx® Nr. 675340 Gr. TX20; TX25
für Phillips Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89
für Pozidriv Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89
für Innen-Torx® Nr. 674250 Gr. TX20/89; TX25/89

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb