{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Länge | 116 mm | |
Breite | 22 mm | |
Höhe | 12 mm | |
Zähnezahl | 90 | |
gekröpft | nein | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 676696 1/4 | |
EAN / GTIN | 4000896235346 | |
Herstellernummer | 863HPB |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
39,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Breite | 22 mm | 18 mm | 21 mm |
Höhe | 12 mm | 12 mm | 17 mm |
Länge | 116 mm | 100 mm | 128 mm |
Zähnezahl | 90 | 60 | 60; 72 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |