Magazinhalter „Insider Stubby“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet 10 mm

Artikel-Nr.: 676667 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Klingenlänge 10 mm
    Bit-Aufnahme D 6,3
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    ganze Länge 65 mm
    drehbare Kappe nein
    mit Ratschengriff nein
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676667 10
    EAN / GTIN 7610733264681
    Herstellernummer 8453.

    Beschreibung

    Ausführung:

    „multicraft“-Griff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Schiebemagazin mit Endarretierung. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.
    Griff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel.
    „Insider“Griff und Schiebemagazin mit Endarretierung. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

    Passend für:

    1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

    Inhalt:

    Je 1 Bit:
    für Schlitz Nr. 675300 Gr. 5,5.
    für Phillips Nr. Nr. 675281 Gr. 1/25; 2/25.
    für Innen-Torx® Nr. 675295 Gr. TX15; TX20; TX25.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb