Magazinhalter „Insider Long“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 110mm

Artikel-Nr.: 676662 110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Insider Long
Klingenlänge 110 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 215 mm
drehbare Kappe nein
mit Ratschengriff nein
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676662 110
EAN / GTIN 7610733282074
Herstellernummer PB 6465.Red

Beschreibung

Ausführung:

„Multicraft“-Griff und Schiebemagazin mit Endarretierung inklusive C 6,3 Bits. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.
„Insider“Griff und Schiebemagazin mit Endarretierung. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Bit:
für Schlitz Nr. 675300 Gr. 4; 5,5; 6.
für Phillips Nr. 675281 Gr. 1/25; 2/25.
für Innen-Torx® Nr. 675295 Gr. TX10; TX15; TX20.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb