Magazinhalter „Insider“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 15mm

Artikel-Nr.: 676661 15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Insider
Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 120 mm
drehbare Kappe nein
mit Ratschengriff nein
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676661 15
EAN / GTIN 7610733286171
Herstellernummer 6464.RED

Beschreibung

Ausführung:

„Multicraft“-Griff und Schiebemagazin mit Endarretierung inklusive C 6,3 Bits. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.
„Insider“Griff und Schiebemagazin mit Endarretierung. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Bit:
für Schlitz Nr. 675300 Gr. 4; 5,5; 6.
für Phillips Nr. 675281 Gr. 1/25; 2/25.
für Innen-Torx® Nr. 675295 Gr. TX10; TX15; TX20.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb