Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Schnellwechselfutter, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676656 6,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 416 R
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 93,6 mm
integriertes Bit-Magazin nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676656 6,3
EAN / GTIN 4013288214157
Herstellernummer 05023404001

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit „Rapidator“-Schnellwechselfutter.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb