Ratschenschlüssel für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 1/4

Artikel-Nr.: 676650 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Länge 117 mm
Breite 22 mm
Höhe 10 mm
Zähnezahl 80
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676650 1/4
EAN / GTIN 4018754282944
Herstellernummer 11132020

Beschreibung

Ausführung:

Umschalten Links- / Rechtslauf mit Schalthebel.
Bit-Aufnahme D 6,3 / F 6,3.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft und E 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb