{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 10 mm | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
ganze Länge | 65 mm | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 676602 10 | |
EAN / GTIN | 4067263013761 | |
Herstellernummer | 676602 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 10mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
610 Stück sofort lieferbar
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bit-Aufnahme | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ganze Länge | 65 mm | 205 mm | 135 mm |
Klingenlänge | 10 mm | 100 mm | 30 mm |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |