• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Englischer Schlosserhammer mit Kugel 2 lbs

Artikel-Nr.: 6764700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6764700
EAN / GTIN 4010886676479
Herstellernummer 6764700
L-Nummer L60160 4685

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Hickorystiel
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Kopfgewicht [lbs]: 2 lbs
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb