• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Englischer Schlosserhammer mit Kugel 1 lbs

Artikel-Nr.: 6764460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6764460
EAN / GTIN 4010886676448
Herstellernummer 6764460
L-Nummer L60160 3235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Hickorystiel
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 325 mm
  • Kopfgewicht [lbs]: 1 lbs
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb